›

UC-PMP (110X38)

Cod. Rexel CX0830905
Cod. Produttore 0830905
Cod. EAN 4046356910361

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Cartellini: 20 singoli
  • Altezza testo: 10 mm
  • Larghezza testo: 5 mm
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Serie: UM1-TM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

UC-PMP (110X38)