›

UC-EMSP (50X15)

Cod. Rexel CX0828244
Cod. Produttore 0828244
Cod. EAN 4046356476294

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: inserimento a scatto
  • Colore: bianco opaco
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Altezza testo: 7 mm
  • Larghezza testo: 5 mm
  • Siglatura: custom
  • Tipo prodotto: segnamorsetti
  • Serie: UC-TMF 5 (5X7) CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

UC-EMSP (50X15)