›

UC-EMLP (60X30) YE CUS

Cod. Rexel CX0829268
Cod. Produttore 0829268
Cod. EAN 4046356559591

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Quantità: 12 pezzi
  • Compatibilità: morsetti Wago
  • Tipo: siglature UniSheet
  • Uso: THERMOMARK CARD
  • Serie: US2-TM 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglature UniSheet per morsetti Wago, siglabili con THERMOMARK CARD, 12 pezzi, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

dimensione modulare

104 mm

UC-EMLP (60X30) YE CUS