›

UC-EMLP (60X30) CUS

Cod. Rexel CX0829260
Cod. Produttore 0829260
Cod. EAN 4046356559577

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Montaggio: bloccaggio
  • Inserimento: scatto in scanalatura
  • Cartellini: 20 singoli
  • Altezza testo: 6,6 mm
  • Larghezza testo: 104 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Serie: US-TMF 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 6,6 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

UC-EMLP (60X30) CUS