› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

UC-EMLP (49X15) SCHEDA UNICARD

Cod. Rexel CX0827903
Cod. Produttore 0827903
Cod. EAN 4046356461719

Informazioni principali

  • Dimensioni: 49x15 mm
  • Materiale: plastica bianca
  • Siglabile con: BLUEMARK E.CARD
  • Montaggio: colla
  • Numero cartellini: 4
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 49 mm
  • Serie: UC-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

48,95 mm

senza alogeni

altezza

14,95 mm

lunghezza

1,15 mm

UC-EMLP (49X15) SCHEDA UNICARD