Prodotti /

Cod. Rexel
CX0830910
Cod. Produttore
0830910
Cod. EAN
4046356910439

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm