›

UC-EMLP (22X22)-EX

Cod. Rexel CX0801681
Cod. Produttore 0801681
Cod. EAN 4017918006648

Informazioni principali

  • Tipo: Guida di supporto
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Profilo: NS 35/7,5
  • Foratura: Non perforata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Norma: EN 60715
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

UC-EMLP (22X22)-EX