›

UC-EMLP (11X9) YE

Cod. Rexel CX0828772
Cod. Produttore 0828772
Cod. EAN 4046356559898

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29x8 mm
  • Tipo montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 13 mm
  • Cartellini singoli: 24 pezzi
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Serie: US-WMTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

16 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

UC-EMLP (11X9) YE