› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

UC-09P1N1290AC

Cod. Rexel CX1605554
Cod. Produttore 1605554
Cod. EAN 4046356174336

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,25-1 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornita
  • Montaggio: A crimpare
  • Conformità: RoHS II senza Pb
  • Prodotto alternativo: cod. 1241921
  • Serie: SF-6AP2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,25 mm² ... 1 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241921

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1 mm²

UC-09P1N1290AC