Prodotti /

Cod. Rexel
CX1086505
Cod. Produttore
1086505
Cod. EAN
4055626879338

Informazioni di prodotto

Morsetti di potenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

37,5 mm

altezza

130 mm

profondità

70 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

380 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 240 mm²