Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM073139
Cod. Produttore
073139
Cod. EAN
4015080731399

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SG di min tensione
  • Tensione nominale: 415 V 50 Hz
  • Tipo: Sganciatore istantaneo
  • Compatibilità: Interruttore PKZ0
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Protezione minima tensione
  • Grandezza: PKZ(M)0
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione istantaneo, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 415 V

Serie

Moeller series

Produttore

U-PKZ0(415V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ