Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL02.7B5.0
Cod. Produttore
3.BL02.7B5.0
Cod. EAN
8025550365173

Informazioni di prodotto

UFO PICC.423X423 C/104 LED WARM WHITE OTTIC
UFO PICC.423X423 C/104 LED WARM WHILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UFO PICC.423X423 C/104 LED WARM WHILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

30

Flusso Nominale

2800

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

SC - Simmetrica Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

423x423x114

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

UFO PICC.423X423 C/104 LED WARM WHI