Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL03.7B5.0
Cod. Produttore
3.BL03.7B5.0
Cod. EAN
8025550365180

Informazioni di prodotto

UFO PICC.423X423 C/104 LED NEUTR.WHITE OTTI
Il UFO PICC.423X423 C/104 LED NEUTR.WH è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti vari. Caratterizzato da un design elegante e compatto, questo apparecchio di illuminazione LED offre una luce neutra che crea un'atmosfera confortevole e accogliente. La sua forma quadrata da 423x423 mm lo rende ideale per installazioni in soffitti e pareti, mentre il materiale di alta qualità garantisce durata e resistenza nel tempo. Il UFO PICC è perfetto per una varietà di applicazioni, da uffici a spazi commerciali e residenziali, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua efficienza luminosa. Con un'installazione semplice e veloce, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di design. Descrizione del produttore: Il UFO PICC.423X423 C/104 LED NEUTR.WH è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti vari. Caratterizzato da un design elegante e compatto, questo apparecchio di illuminazione LED offre una luce neutra che crea un'atmosfera confortevole e accogliente. La sua forma quadrata da 423x423 mm lo rende ideale per installazioni in soffitti e pareti, mentre il materiale di alta qualità garantisce durata e resistenza nel tempo. Il UFO PICC è perfetto per una varietà di applicazioni, da uffici a spazi commerciali e residenziali, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua efficienza luminosa. Con un'installazione semplice e veloce, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

30

Flusso Nominale

2940

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

SC - Simmetrica Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

423x423x114

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

UFO PICC.423X423 C/104 LED NEUTR.WH