Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ADT2.713.0
Cod. Produttore
3.ADT2.713.0
Cod. EAN
8032089410298

Informazioni di prodotto

TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H=1500 C/PICCH
Descrizione del produttore: Lampada LED TYPHA da 1,7 watt con luce bianca neutra, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. L'altezza di 1500 mm la rende ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa potente e uniforme. Questo prodotto unisce tecnologia LED a basso consumo energetico e un design funzionale, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni elevate e qualità della luce costante.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1,5

Flusso Nominale

50

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

D - Diffusa

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø15x1500