›

TYPE 200 LED RED V24DAC GY

Cod. Rexel SN26253
Cod. Produttore 26253
Cod. EAN 8010152262531

Informazioni principali

  • Serie: TYPE 200
  • Tensione operativa: 24V ACDC
  • Grado di protezione: IP55
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M20
  • Tipo luce: LED fissa/lampeggiante
  • Durabilità: Manutenzione zero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

173 mm

altezza

204 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,18 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP55

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

150 ... 150 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

15 ... 15 cd

TYPE 200 LED RED V24DAC GY