›

TYPE 200 LED GRE V24DAC GY

Cod. Rexel SN26254
Cod. Produttore 26254
Cod. EAN 8010152262548

Informazioni principali

  • Serie: TYPE 200
  • Tensione operativa: 24V ACDC
  • Grado di protezione: IP55
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Corrente LED: 40 mA
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M20
  • Fissaggio: viteria standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

173 mm

altezza

204 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,18 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP55

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

150 ... 150 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

15 ... 15 cd

TYPE 200 LED GRE V24DAC GY