›

TYPE 200 LED GRE V110AC GY

Cod. Rexel SN26274
Cod. Produttore 26274
Cod. EAN 8010152262746

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V AC/DC, 110V AC, 240V AC
  • Corrente: 40 mA (LED), 0,22 A (H1)
  • Grado protezione: IP55
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M20
  • Tipo luce: LED fissa/lampeggiante
  • Serie: TYPE 200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

173 mm

altezza

204 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP55

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

110 ... 110 V

Frequenza lampeggiante

150 ... 150 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

15 ... 15 cd

TYPE 200 LED GRE V110AC GY