Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN26282
Cod. Produttore
26282
Cod. EAN
8010152262821

Informazioni di prodotto

TYPE 200 LED AMB V240AC GY
Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

173 mm

altezza

204 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP55

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

240 ... 240 V

intensità luminosa

15 ... 15 cd

Frequenza lampeggiante

150 ... 150 VOLTE_MINUTO