Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN26394
Cod. Produttore
26394
Cod. EAN
8010152263941

Informazioni di prodotto

TYPE 200 GRE V240AC H1 GY
Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,22 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Verde

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP55