Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN26362
Cod. Produttore
26362
Cod. EAN
8010152263620

Informazioni di prodotto

TYPE 200 AMB V24DAC H1 GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: TYPE 200 H1 con lampada alogena H1, TYPE 200 LED con tecnologia LED (5 mm). La sua struttura garantisce un’elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

tensione nominale

24 V

potenza

70 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

3,1 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Ambra/ambra gialla

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP55