Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Verde
diametro esterno
72 mm
funzione
Flash
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo Lampada
Xeno
grado di protezione (IP)
IP66
Grado di protezione (NEMA)
4X
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
240 ... 240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te