›

MLAMP S/F A RED V24DAC GY

Cod. Rexel SN79733
Cod. Produttore 79733
Cod. EAN 8010152797330

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 / IP30 ACOUSTIC
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corrente max: fino a 420mA
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Segnalazione: luminoso/acustico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

5 W

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,215 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

2700 ... 2700 KILOHERTZ

MLAMP S/F A RED V24DAC GY
€ 92,39 x 1 pz.
(pz.)