›

BULB BA15D 5W V24 1X25PCS

Cod. Rexel SN70971
Cod. Produttore 70971
Cod. EAN 8010152709715

Informazioni principali

  • Tipo lampadina: BA15D
  • Potenza: 5W
  • Tensione: 24V
  • Quantità: 1x25 pezzi
  • Serie: SN70971

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V24 1X25PCS

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

BULB BA15D 5W V24 1X25PCS
€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)