›

MLAMP S/F AMB V24/240AC GY

Cod. Rexel SN79612
Cod. Produttore 79612
Cod. EAN 8010152796128

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12/48 V DC, 24/240 V AC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura esercizio: -30° +50°C
  • Tipo luce: Steady/Flashing
  • Lampada: Incandescenza Ba15d 5W
  • Pressacavo: M16
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

portalampada

BA15d

potenza

5 W

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,215 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

2

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

90 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

25 ... 25 cd

MLAMP S/F AMB V24/240AC GY
€ 51,25 x 1 pz.
(pz.)