›

MLAMP S/F RED V12/48DC GY

Cod. Rexel SN79603
Cod. Produttore 79603
Cod. EAN 8010152796036

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/48V DC
  • Tipo luce: Steady/Flashing
  • Base: PC/ABS
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Pressacavo: M16
  • Corrente max: 105 mA @ 48V
  • Serie: MICROLAMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

portalampada

BA15d

potenza

5 W

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,42 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

2

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

90 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

25 ... 25 cd

MLAMP S/F RED V12/48DC GY
€ 51,25 x 1 pz.