›

BULB BA15D 5W V240 1X25PCS

Cod. Rexel SN70974
Cod. Produttore 70974
Cod. EAN 8010152709746

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tensione: 240V
  • Attacco: BA15D
  • Quantità: 1x25 pezzi
  • Serie: SN70974

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V240 1X25PCS

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

BULB BA15D 5W V240 1X25PCS
€ 2,37 x 1 pz.
(pz.)