Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27661
Cod. Produttore
27661
Cod. EAN
8010152276613

Informazioni di prodotto

TWS XENON BLU V24DAC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. TWS X grazie al potente flash da 2J è ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio.

colore

Blu

diametro esterno

72 mm

funzione

Flash

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

Xeno

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V