Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27752
Cod. Produttore
27752
Cod. EAN
8010152277528

Informazioni di prodotto

TWS XENON AMB V240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. TWS X grazie al potente flash da 2J è ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio.

colore

Arancione

diametro esterno

72 mm

funzione

Flash

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Xeno

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V