› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS WIRING BASE BK

Cod. Rexel SN27690
Cod. Produttore 27690
Cod. EAN 8010152276903

Informazioni principali

  • Serie: TWS BASE
  • Tensione max: 240V AC
  • Contatti: 1 comune + 5 indipendenti
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Installazione: Filettatura ½” NPT-F
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base indispensabile per il cablaggio della colonna luminosa TWS. TWS BASE dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o 4 moduli luminosi + 1 modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

TWS WIRING BASE BK
€ 24,18 x 1 pz.