› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS WALL MOUNT (BP1) BK

Cod. Rexel SN27693
Cod. Produttore 27693
Cod. EAN 8010152276934

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Montaggio: Laterale a parete
  • Colore: Black (BK)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base parete per montaggio laterale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

colore

Nero

TWS WALL MOUNT (BP1) BK