Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27797
Cod. Produttore
27797
Cod. EAN
8010152277979

Informazioni di prodotto

TWS SOUNDER MDA V240AC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

colore

Nero

diametro esterno

75 mm

funzione

Tono continuo

volume

107 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V