Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27790
Cod. Produttore
27790
Cod. EAN
8010152277900

Informazioni di prodotto

TWS SOUNDER MDA V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

colore

Altro

diametro esterno

75 mm

funzione

Tono continuo

volume

107 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

TWS SOUNDER MDA V12/24DAC GY