› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS SOUNDER A+ V90/240AC BK

Cod. Rexel SN33403
Cod. Produttore 33403
Cod. EAN 8010152334030

Informazioni principali

  • Serie: TWS A+
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 110/240V AC
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Potenza sonora max: 95 dB
  • Suoni selezionabili: 16 tramite dip-switch
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

75 mm

funzione

Altro

volume

95 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

TWS SOUNDER A+ V90/240AC BK