› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN33400
Cod. Produttore 33400
Cod. EAN 8010152334009

Informazioni principali

  • Serie: TWS A+
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suoni selezionabili: 16 tramite dip-switch
  • Frequenze acustiche: 300-2850Hz miste
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

75 mm

funzione

Altro

volume

95 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY