Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33401
Cod. Produttore
33401
Cod. EAN
8010152334016

Informazioni di prodotto

TWS SOUNDER A+ V110/240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

colore

Altro

diametro esterno

75 mm

funzione

Altro

volume

95 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Produttore

TWS SOUNDER A+ V110/240AC GY