Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33435
Cod. Produttore
33435
Cod. EAN
8010152334351

Informazioni di prodotto

TWS S YEL CLEAR V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Il prodotto offre una soluzione innovativa nel campo dell'elettricità, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua **durabilità** e **resistenza**. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Il design ergonomico facilita l'uso quotidiano, mentre il colore elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La compatibilità con i sistemi di sicurezza elettrica garantisce una protezione ottimale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un accessorio elettrico che unisce funzionalità e estetica, senza compromettere la qualità. Con un'attenzione particolare ai dettagli, rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. TWS S dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

colore

Giallo

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

SN33435 accessorio elettrico alta durabilità installazione veloce design ergonomico compatibile sistemi sicurezza