Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33413
Cod. Produttore
33413
Cod. EAN
8010152334139

Informazioni di prodotto

TWS S RED COLOR V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. TWS S dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

colore

Rosso

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

TWS S RED COLOR V12/24DAC GY