Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33433
Cod. Produttore
33433
Cod. EAN
8010152334337

Informazioni di prodotto

TWS S RED CLEAR V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Il prodotto rappresenta un esempio di eccellenza nel settore elettrico, progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità senza pari. Il design è stato curato nei minimi dettagli, garantendo un'estetica accattivante e funzionale. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. La tecnologia all'avanguardia utilizzata nella sua costruzione assicura prestazioni affidabili e un funzionamento ottimale in qualsiasi condizione. Grazie al suo colore elegante e alla finitura di alta qualità, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. È progettato per garantire la massima sicurezza e conformità agli standard più rigorosi, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. TWS S dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

colore

Rosso

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

Prodotto elettrico alta qualità design robusto versatile uso professionale e domestico