› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS S BLU CLEAR V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN33431
Cod. Produttore 33431
Cod. EAN 8010152334313

Informazioni principali

  • Serie: TWS S
  • Tensione: 12/24V ACDC ±10%
  • Effetti luce: 4 modalità
  • Protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II
  • Lente: Distribuzione luce 360°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. TWS S dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

TWS S BLU CLEAR V12/24DAC GY