Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33412
Cod. Produttore
33412
Cod. EAN
8010152334122

Informazioni di prodotto

  • Serie: TWS S
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC ±10%
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetti luminosi: 4 selezionabili
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II
  • Distribuzione luce: 360° lente rigata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. TWS S dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

colore

Arancione

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

TWS S AMB COLOR V12/24DAC GY