›

TWS RGA CLEAR V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN33448
Cod. Produttore 33448
Cod. EAN 8010152334481

Informazioni principali

  • Serie: TWS RGA CLEAR
  • Tensione: 12/24 V AC
  • Design: Compatto e funzionale
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Controllo circuiti bassa tensione
  • Installazione: Facile e professionale
  • Affidabilità: Alta precisione e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore TWS RGA CLEAR V12/24DAC BK progettato per applicazioni elettriche con tensioni di 12 e 24 volt in corrente alternata. Il dispositivo offre un design compatto e funzionale, ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza durante l'uso. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, facilitando l'abbinamento con altri componenti elettrici. Adatto per installazioni che richiedono un'interfaccia chiara e immediata per la gestione dei circuiti a bassa tensione.
TWS RGA CLEAR V12/24DAC BK