Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36473
Cod. Produttore
36473
Cod. EAN
8010152364730

Informazioni di prodotto

TWS LED RED S CO V24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

colore

Rosso

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

TWS LED RED S CO V24DAC GY