› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED RED S CO V24DAC BK

Cod. Rexel SN36683
Cod. Produttore 36683
Cod. EAN 8010152366833

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 24V ACDC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipo luce: fissa o lampeggio multiplo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° lente rigata
  • Serie: TWS LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

TWS LED RED S CO V24DAC BK
€ 40,43 x 1 pz.