Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Rosso
diametro esterno
72 mm
funzione
Luce fissa
colore del corpo
Nero
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo Lampada
LED
grado di protezione (IP)
IP66
Grado di protezione (NEMA)
4X
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
240 ... 240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile