›

TWS LED RED S CO V110AC BK

Cod. Rexel SN36693
Cod. Produttore 36693
Cod. EAN 8010152366932

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Luce: fissa o lampeggio multiplo
  • Lente: allCOLOR, allCLEAR, PROXIMITY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.
TWS LED RED S CO V110AC BK