› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED RED M CO V110AC GY

Cod. Rexel SN36513
Cod. Produttore 36513
Cod. EAN 8010152365133

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipo luce: Fissa o lampeggio multiplo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° con lente rigata
  • Serie: TWS LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 110 V

TWS LED RED M CO V110AC GY