› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED GRE S CO V24DAC GY

Cod. Rexel SN36474
Cod. Produttore 36474
Cod. EAN 8010152364747

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura uso: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Luce: fissa o lampeggio
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° verticale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

TWS LED GRE S CO V24DAC GY