› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED GRE S CO V240AC GY

Cod. Rexel SN36494
Cod. Produttore 36494
Cod. EAN 8010152364945

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Lente con rigatura: 360° distribuzione luce
  • Modalità luce: fissa o lampeggio multiplo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V

TWS LED GRE S CO V240AC GY