›

TWS LED GRE S CO V110AC BK

Cod. Rexel SN36694
Cod. Produttore 36694
Cod. EAN 8010152366949

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipi di lampeggio: fisso, singolo, doppio, triplo
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Lente: rigatura verticale 360° distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.
TWS LED GRE S CO V110AC BK