› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED GRE M CO V110AC GY

Cod. Rexel SN36514
Cod. Produttore 36514
Cod. EAN 8010152365140

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Modalità lampeggio: fisso, singolo, doppio, triplo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° con lente rigata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 110 V

TWS LED GRE M CO V110AC GY